Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS-Drückergarnitur U-Form - auf Kurzschild PZ 72, TS bis 53 mm, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu FS-Drückergarnitur U-Form - auf Kurzschild PZ 72, TS bis 53 mm, schwarz
Produktbild zu FS-Drückergarnitur U-Form - auf Kurzschild PZ 72, TS bis 53 mm, schwarz
Skizze zu FS-Drückergarnitur U-Form - auf Kurzschild PZ 72, TS bis 53 mm, schwarz
Symbol zu FS-Drückergarnitur U-Form - auf Kurzschild PZ 72, TS bis 53 mm, schwarz
LOGO zu FS-Drückergarnitur U-Form - auf Kurzschild PZ 72, TS bis 53 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102271323
Hersteller:
     ECO
Herst.-Nr.:
     5030025552
EAN/GTIN:
     9002730567298
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
FS-Drückergarnitur U-Form - auf Kurzschild PZ 72, TS bis 53 mm, schwarz

Weitere Informationen:
Lochung:
PZ 72
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Prüfung Feuerschutz:
DIN 18 273
Rosette/Langschild:
Kurzschild
Türstärke:
- 53 mm
Vierkantstift:
9 mm
Ausführung:
Kurzschild, fest drehbar
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Oberfläche:
schwarz
Modell:
U-Form EI
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Kunststoff
Marke:
Eco
Stilrichtung:
Renovierungsbeschlag;Behördenform
Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, kurzschild pz, bad kurzschild, FH-BESCHLAG, Feuerschutz, Kurzschildgarnitur, Trendfarbe, feuerhemmend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 33,72*
€ 40,13
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 33,09*
€ 39,38
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,65*
€ 37,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 30,35*
€ 36,12
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 29,85*
€ 35,52
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,72*
€ 29,42
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.