Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regenschutzrosette für Halbzylinder, 69 x 33,5 x 15 mm, Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Regenschutzrosette für Halbzylinder, 69 x 33,5 x 15 mm, Kunststoff grau
Produktbild zu Regenschutzrosette für Halbzylinder, 69 x 33,5 x 15 mm, Kunststoff grau
Produktbild zu Regenschutzrosette für Halbzylinder, 69 x 33,5 x 15 mm, Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     3145-102270273
Hersteller:
     EMKA Beschlagteile
Herst.-Nr.:
     1072-U1
EAN/GTIN:
     9002730803341
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
halbzylinder
Regenschutzrosette für Halbzylinder, 69 x 33,5 x 15 mm, Kunststoff grau

versperrbar
Zylinderüberstand 12 mm

Weitere Informationen:
Abmessung:
69 x 33,5 x 15 mm
Type:
1072-U1
Material:
Kunststoff grau
Verwendung für:
Profilhalbzylinder
Weitere Suchbegriffe: zylinderabdeckung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMKA Beschlagteile
1072-00001
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.