Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter Unterputz 011.1302.10 M.PHZ, 90 x 70 x 52 mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbolbild
Symbolbild
Skizze zu Schlüsselschalter Unterputz 011.1302.10 M.PHZ, 90 x 70 x 52 mm, Aluminium
Artikel-Nr.:
     3145-102269720
Hersteller:
     Geba Industrial Controls
Herst.-Nr.:
     011.1302.10 M.PHZ
EAN/GTIN:
     4260740741519
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter unterputz geba
Schlüsselschalter Unterputz 011.1302.10 M.PHZ, 90 x 70 x 52 mm, Aluminium

In manipulationsgeschützter Ausführung. LM- Gehäuse Unterputzmontage.
Lieferung mit Halbzylinder Länge 30 mm bis Mitte Sperrnase, inkl. 3 Schlüssel.

Frontplatte : 100 x 125 x 2 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 70 mm
Tiefe: 67 mm

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium silber
Komponente:
Schlüsselschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,75*
€ 156,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.