Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMH Fluchttürtreibriegel 1130, universal, DM 65, Rundstulp 235x20 mm,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BMH Fluchttürtreibriegel 1130, universal, DM 65, Rundstulp 235x20 mm,Edelstahl
Produktbild zu BMH Fluchttürtreibriegel 1130, universal, DM 65, Rundstulp 235x20 mm,Edelstahl
Skizze zu BMH Fluchttürtreibriegel 1130, universal, DM 65, Rundstulp 235x20 mm,Edelstahl
Symbol zu BMH Fluchttürtreibriegel 1130, universal, DM 65, Rundstulp 235x20 mm,Edelstahl
LOGO zu BMH Fluchttürtreibriegel 1130, universal, DM 65, Rundstulp 235x20 mm,Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269679
Hersteller:
     BMH
Herst.-Nr.:
     1130.100001
EAN/GTIN:
     4060473122384
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BMH Fluchttürtreibriegel 1130, universal, DM 65, Rundstulp 235x20 mm,Edelstahl

Hinweis: Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich. Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Type:
1130
Richtung:
universal
Verwendung:
Holztüren
Kastenbreite:
95 mm
Dornmaß:
65 mm
Kastenhöhe:
165 mm
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
Stulpausführung:
Rundstulp
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Geprüft nach Norm:
EN 179
Ausführung Stangenansätze:
oben und unten M6 (für Stangen Durchmesser 10 mm)
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Verriegelungsart Treibriegelschloss:
automatisch
Marke:
BMH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,23*
€ 283,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,13*
€ 232,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.