Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1827, U-Stulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1827, U-Stulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1827, U-Stulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1827, U-Stulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1827, U-Stulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1827, U-Stulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269058
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18270-20-U-8
EAN/GTIN:
     4015540744334
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Feuerschutztür-Einsteckschloss
Feuerschutztürschloss
BKS Fluchttürschloss 1827, U-Stulp, 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl

2-flügelig

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Type:
1827
Dornmaß:
34
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Fluchttürfunktion:
E
Entfernung:
92 mm
Riegelausschluß:
20 mm
Riegeltouren:
1
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
einteilig
Stulpausführung:
U-Stulp
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Kastenhöhe:
202 mm
Richtung:
universal
Kastenbreite:
50 mm
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
Stulpstärke:
6 mm
Flügelanzahl:
2
Marke:
BKS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,37*
€ 244,14*
Lager 3145
5
Frei Haus
ab € 336,71*
€ 403,22*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,14*
€ 477,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,69*
€ 453,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,42*
€ 426,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,71*
€ 400,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.