Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1830 mit Obenverriegelung, Flachstulp, Dorn 35, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1830 mit Obenverriegelung, Flachstulp, Dorn 35, universal
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1830 mit Obenverriegelung, Flachstulp, Dorn 35, universal
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1830 mit Obenverriegelung, Flachstulp, Dorn 35, universal
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1830 mit Obenverriegelung, Flachstulp, Dorn 35, universal
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1830 mit Obenverriegelung, Flachstulp, Dorn 35, universal
Artikel-Nr.:
     3145-102269048
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18300-01-L-8
EAN/GTIN:
     4015540744587
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BKS Fluchttürschloss 1830 mit Obenverriegelung, Flachstulp, Dorn 35, universal

1-flügelig
gerichtet für M6-Treibriegelrohr 9006 sowie Schnappriegel 1795

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
35
Entfernung:
92 mm
Fluchttürfunktion:
B
Flügelanzahl:
1
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
50 mm
Kastenhöhe:
202 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
geteilt
Richtung:
universal
Riegelausschluß:
20 mm
Riegeltouren:
1
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpstärke:
3 mm
Type:
1830
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, bks fluchttürschloß, anti-panik schloß, panikschloss dornmaß 35, BKS Panikschloss, Fluchttürschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,61*
€ 536,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,33*
€ 533,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,37*
€ 508,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,13*
€ 489,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,50*
€ 443,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B 9000 0785
ab € 22,53*
Zubehör
BKS
B 9000 1046
ab € 26,05*
Zubehör
BKS
B 1795 0005
ab € 75,26*
Zubehör
BKS
B 9006 0020
ab € 22,81*
Zubehör
BKS
B 9006 0022
ab € 24,24*
Zubehör
BKS
B 9006 0013
ab € 24,63*
Zubehör
BKS
B 9006 0014
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.