Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1827,flach 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, F+r vorstehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1827,flach 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, F+r vorstehend
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1827,flach 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, F+r vorstehend
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1827,flach 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, F+r vorstehend
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1827,flach 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, F+r vorstehend
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1827,flach 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, F+r vorstehend
Artikel-Nr.:
     3145-102269044
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18270-05-U-8
EAN/GTIN:
     4015540744198
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
BKS Fluchttürschloss 1827,flach 2-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, F+r vorstehend

2-flügelig

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
35
Entfernung:
92 mm
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
2
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
50 mm
Kastenhöhe:
202 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
einteilig
Richtung:
universal
Riegelausschluß:
20 mm
Riegeltouren:
1
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpstärke:
3 mm
Type:
1827
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,21*
€ 447,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,97*
€ 443,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,04*
€ 422,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,16*
€ 407,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.