Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1826,Fallenfest.1-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1826,Fallenfest.1-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1826,Fallenfest.1-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1826,Fallenfest.1-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1826,Fallenfest.1-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1826,Fallenfest.1-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269030
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18260-21-U-8
EAN/GTIN:
     4015540744112
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
BKS Fluchttürschloss 1826,Fallenfest.1-flg. Funkt. E/EN179/1125, DM35, Edelstahl

1-flügelig

Hinweis:
Nicht für Feuer- und Rauchschutztüren zulässig!

Weitere Informationen:
Dornmaß:
34
Entfernung:
92 mm
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
1
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
50 mm
Kastenhöhe:
202 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
einteilig
Richtung:
universal
Riegelausschluß:
20 mm
Riegeltouren:
1
Stulpausführung:
U-Stulp
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpstärke:
6 mm
Type:
1826
Marke:
BKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,24*
€ 506,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,24*
€ 503,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,05*
€ 480,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,07*
€ 462,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,53*
€ 421,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.