Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1826, U-Stulp, Funkt.E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1826, U-Stulp, Funkt.E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1826, U-Stulp, Funkt.E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1826, U-Stulp, Funkt.E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1826, U-Stulp, Funkt.E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1826, U-Stulp, Funkt.E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269029
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18260-18-U-8
EAN/GTIN:
     4015540744082
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
BKS Fluchttürschloss 1826, U-Stulp, Funkt.E/EN179/1125, DM 34, Edelstahl

1-flügelig

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
34
Entfernung:
92 mm
Fluchttürfunktion:
E
Flügelanzahl:
1
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
50 mm
Kastenhöhe:
202 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
einteilig
Richtung:
universal
Riegelausschluß:
20 mm
Riegeltouren:
1
Stulpausführung:
U-Stulp
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpstärke:
6 mm
Type:
1826
Marke:
BKS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,85*
€ 216,95*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,99*
€ 216,97*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,51*
€ 216,99*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 183,6526*
€ 220,8826*
Lager 3145
10
Frei Haus
ab € 240,49*
€ 287,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,89*
€ 316,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.