Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 30, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 30, Edelstahl
Produktbild zu BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 30, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 30, Edelstahl
Symbol zu BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 30, Edelstahl
LOGO zu BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 30, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102269012
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-18210-00-L-8
EAN/GTIN:
     4015540742804
Suchbegriffe:
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Fluchttürtreibriegel
Panik-Einsteckschloss
BKS Fluchttürschloss 1821,Flachstulp,2-flg.Funk.B/EN179/1125,DM 30, Edelstahl

2-flügelig

Hinweis:
Für den Einsatz an Feuerschutztüren tauglich, Freigabe durch den Türblatthersteller erforderlich.

Weitere Informationen:
Dornmaß:
30
Entfernung:
92 mm
Fluchttürfunktion:
B
Flügelanzahl:
2
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Kastenbreite:
45 mm
Kastenhöhe:
202 mm
Kastenmaterial:
Stahl verzinkt
Kastenstärke:
15,5 mm
Nuss:
9 mm
Nussausführung:
geteilt
Richtung:
universal
Riegelausschluß:
20 mm
Riegeltouren:
1
Stulpausführung:
Flachstulp
Stulpbreite:
24 mm
Stulplänge:
270 mm
Stulpmaterial:
Edelstahl rostfrei
Stulpstärke:
3 mm
Type:
1821
Marke:
BKS
Weitere Suchbegriffe: Panikschloss, Paniktürschloss, bks panikschloss dorn 30mm, anti-panik schloß, bks fluchttürschloß, BKS Panikschloss, Fluchttürschlösser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,39*
€ 257,91*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,52*
€ 425,04*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,71*
€ 503,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,51*
€ 476,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,19*
€ 460,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.