Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBFM Türpuffer - Kugelform Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu IBFM Türpuffer - Kugelform Kunststoff weiß
Produktbild zu IBFM Türpuffer - Kugelform Kunststoff weiß
LOGO zu IBFM Türpuffer - Kugelform Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102268136
Hersteller:
     IBFM
Herst.-Nr.:
     266B
EAN/GTIN:
     9002730689433
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
IBFM Türpuffer - Kugelform Kunststoff weiß

  • nicht sichtbare Montage für ansprechende Optik
  • mind. Bohrlochtiefe 50 mm; Bohr ø 8 mm
  • inkl. Dübel und Schrauben


Weitere Informationen:
Montageart:
Wand- und Bodenmontage
Höhe:
31 mm
Material:
Kunststoff
ø:
35 mm
Oberfläche:
weiß
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Bummsinchen, Bumsinchen, Eckenbumms, Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, wandtürstopper durchmesser 35mm, bummsi, Türanschlagdämpfer, Türdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reiher
10590
ab € 0,30*
Zubehör
k.A.
10830
ab € 0,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.