Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubkegel 12 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Einschraubkegel 12 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Einschraubkegel 12 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267591
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     408503E
EAN/GTIN:
     9002766408817
Suchbegriffe:
Einschraub-Haken
Einschraub-Kloben
Einschraubhaken
Einschraubkloben
Einschraubkegel 12 mm, Edelstahl-Effekt

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl-Effekt
Länge:
120 mm
Kegeldorn ø:
12 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Fenster Universalkloben, Universalkloben, einschraub-haken edelstahl, einschraub haken, gartentorband, holztorbefestigung, torkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
445501E
ab € 3,35*
Zubehör
Sonneck
445503E
ab € 4,05*
Zubehör
Sonneck
445504E
ab € 7,17*
Zubehör
Sonneck
403503E
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.