Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenkegel, Kegeldorn ø 10 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 10 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Plattenkegel, Kegeldorn ø 10 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267524
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     406502E
EAN/GTIN:
     9002766406813
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Plattenkegel, Kegeldorn ø 10 mm, Edelstahl-Effekt

Weitere Informationen:
Kegeldorn ø:
10 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Maß A:
19 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub-kloben v2a, aufschraub haken, aufschraubhaken 10 mm, gartentorband, holztorbefestigung, torkegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
403501E
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.