Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder ohne Kegel, Kröpfung 15 mm, 615 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Langbänder ohne Kegel, Kröpfung 15 mm, 615 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Produktbild zu Langbänder ohne Kegel, Kröpfung 15 mm, 615 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Kröpfung 15 mm
LOGO zu Langbänder ohne Kegel, Kröpfung 15 mm, 615 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Artikel-Nr.:
     3145-102267522
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     2.10.0030
EAN/GTIN:
     9002730552799
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
Langbänder ohne Kegel, Kröpfung 15 mm, 615 mm, Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt

Vierkantlochung 11 x 11 mm ( für Torbandschrauben M10 )
Rundlochung 9 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kröpfung 15 mm
Höhe:
40 mm
Kegeldorn ø:
16 mm
Länge:
615 mm
Material:
Schmiedeeisen verzinkt geschwärzt
Materialstärke:
6 mm
Marke:
Schösswender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2.10.0050
ab € 35,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.