Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 600 x 40 x 5 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 600 x 40 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 600 x 40 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 600 x 40 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267514
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     403506E
EAN/GTIN:
     9002766403867
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband edelstahl
ladenband
ladenband 600mm
Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 600 x 40 x 5 mm, Edelstahl-Effekt

Größe der Torbandschraube:
T = 5,4 / M5
T = 6 / M5
T = 7 / M6
T = 8,3 / M6
T = 11 / M10

Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Materialstärke:
5 mm
Kegeldorn ø:
16 mm
Höhe:
40 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: gartentorband, holztorbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
408505E
ab € 18,45*
Zubehör
Sonneck
406505E
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.