Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 400 x 30 x 4 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 400 x 30 x 4 mm, Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 400 x 30 x 4 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 400 x 30 x 4 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267510
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     403504E
EAN/GTIN:
     9002766403843
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 400mm edelstahl
ladenband edelstahl
ladenband
Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 400 x 30 x 4 mm, Edelstahl-Effekt

Größe der Torbandschraube:
T = 5,4 / M5
T = 6 / M5
T = 7 / M6
T = 8,3 / M6
T = 11 / M10

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl-Effekt
Materialstärke:
4 mm
Kegeldorn ø:
14 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
400 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: gartentorband, holztorbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
408504E
ab € 16,01*
Zubehör
Sonneck
406504E
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.