Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 300 x 30 x 3 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 300 x 30 x 3 mm, Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 300 x 30 x 3 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 300 x 30 x 3 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267509
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     403503E
EAN/GTIN:
     9002766403836
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband edelstahl
ladenband
ladenband 300 mm
Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 300 x 30 x 3 mm, Edelstahl-Effekt

Größe der Torbandschraube:
T = 5,4 / M5
T = 6 / M5
T = 7 / M6
T = 8,3 / M6
T = 11 / M10

Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Kegeldorn ø:
12 mm
Länge:
300 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: gartentorband, holztorbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
408503E
ab € 14,40*
Zubehör
Sonneck
409503E
ab € 7,66*
Zubehör
Sonneck
406503E
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.