Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 200 x 20 x 3 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 200 x 20 x 3 mm, Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 200 x 20 x 3 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 200 x 20 x 3 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267508
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     403501E
EAN/GTIN:
     9002766403812
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband edelstahl
ladenband
ladenbänder 200 mm
Langbänder mittig gerollt, ohne Kegel, 200 x 20 x 3 mm, Edelstahl-Effekt

Größe der Torbandschraube:
T = 5,4 / M5
T = 6 / M5
T = 7 / M6
T = 8,3 / M6
T = 11 / M10

Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Kegeldorn ø:
10 mm
Länge:
200 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: gartentorband, holztorbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
406502E
ab € 11,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.