Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 1000 x 45 x 5 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 1000 x 45 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 1000 x 45 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 1000 x 45 x 5 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267499
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     445510E
EAN/GTIN:
     9002766445911
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband edelstahl
ladenband 1000 mm
ladenband
Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 1000 x 45 x 5 mm, Edelstahl-Effekt

Größe der Torbandschraube:
T = 7 / M6
T = 11 / M10

Weitere Informationen:
Materialstärke:
5 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
1000 mm
Kegeldorn ø:
18 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: gartentorband, holztorbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
425502E
ab € 37,99*
Zubehör
Sonneck
406506E
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.