Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 400 x 30 x 3 mm, Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Effekt
Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 400 x 30 x 3 mm, Edelstahl-Effekt
Skizze zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 400 x 30 x 3 mm, Edelstahl-Effekt
LOGO zu Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 400 x 30 x 3 mm, Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102267494
Hersteller:
     Sonneck
Herst.-Nr.:
     445504E
EAN/GTIN:
     9002766445843
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 400mm edelstahl
ladenband edelstahl
ladenband
Langbänder einseitig gerollt, ohne Kegel, 400 x 30 x 3 mm, Edelstahl-Effekt

Größe der Torbandschraube:
T = 7 / M6
T = 11 / M10

Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Kegeldorn ø:
12 mm
Materialstärke:
3 mm
Material:
Edelstahl-Effekt
Länge:
400 mm
Marke:
Sonneck
Weitere Suchbegriffe: gartentorband, holztorbefestigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonneck
408503E
ab € 17,68*
Zubehör
Sonneck
409503E
ab € 9,57*
Zubehör
Sonneck
406503E
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.