Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargenband 3-tlg. Band 18 x 61 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahlzargenband 3-tlg. Band 18 x 61 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu Stahlzargenband 3-tlg. Band 18 x 61 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu Stahlzargenband 3-tlg. Band 18 x 61 mm, Stahl vernickelt
LOGO zu Stahlzargenband 3-tlg. Band 18 x 61 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102266754
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     965662
EAN/GTIN:
     7611188630779
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Stahlzargenband 3-tlg. Band 18 x 61 mm, Stahl vernickelt

für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen

Weitere Informationen:
Achsabstand:
23 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
18 mm
Bandhöhe:
61 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
9,6 mm
Gewindebolzen:
M10/1x24 mm
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Material:
Stahl vernickelt
Tragkraft:
50 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband vernickelt sfs, einbohrband, einbohrband dreiteilig, Band für Stahlzargen, Einbohrbänder, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141714
ab € 147,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.