Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlzargenband 3-teilig, Band 16 x 46,7 mm, vermessingt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Stahlzargenband 3-teilig, Band 16 x 46,7 mm, vermessingt
Produktbild zu Stahlzargenband 3-teilig, Band 16 x 46,7 mm, vermessingt
Skizze zu Stahlzargenband 3-teilig, Band 16 x 46,7 mm, vermessingt
LOGO zu Stahlzargenband 3-teilig, Band 16 x 46,7 mm, vermessingt
Artikel-Nr.:
     3145-102266746
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1135592
EAN/GTIN:
     7613168433622
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Stahlzargenband 3-teilig, Band 16 x 46,7 mm, vermessingt

für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen

Weitere Informationen:
Achsabstand:
15,6 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
16 mm
Bandhöhe:
46,7 mm
Bolzenlänge:
50 mm
Bolzenstärke:
8,7 mm
Gewindebolzen:
M10/1x24 mm
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Material:
Stahl vermessingt
Tragkraft:
40 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband, sfs einbohrband, 3-teilig, Einbohrbänder, Steckband 3-teilig, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.