Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFS Stahlzargenband 2-tlg. mit Rundkopf, ø 16 mm, Höhe 50,5 mm, verchromt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SFS Stahlzargenband 2-tlg. mit Rundkopf, ø 16 mm, Höhe 50,5 mm, verchromt matt
Produktbild zu SFS Stahlzargenband 2-tlg. mit Rundkopf, ø 16 mm, Höhe 50,5 mm, verchromt matt
Skizze zu SFS Stahlzargenband 2-tlg. mit Rundkopf, ø 16 mm, Höhe 50,5 mm, verchromt matt
LOGO zu SFS Stahlzargenband 2-tlg. mit Rundkopf, ø 16 mm, Höhe 50,5 mm, verchromt matt
Artikel-Nr.:
     3145-102266366
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1135331
EAN/GTIN:
     7613168431512
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
SFS Stahlzargenband 2-tlg. mit Rundkopf, ø 16 mm, Höhe 50,5 mm, verchromt matt

für gefälzte Holztüren an ÖNORM-Stahlzargen

Weitere Informationen:
Achsabstand:
14,3 mm
Ausführung:
ohne Anschweißmuffe
Band ø:
16 mm
Bandhöhe:
50,5 mm
Bolzenlänge:
60 mm
Bolzenstärke:
8,7 mm
Gewindebolzen:
M10/1x24 mm
Kopfform:
Rundkopf
Material:
Stahl verchromt matt
Tragkraft:
32 kg
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband zweiteilig, einbohrband, sfs einbohrband, Band für Stahlzargen, Einbohrbänder, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.