Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnierband 805 GV, 102 x 61 x 3 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Scharnierband 805 GV, 102 x 61 x 3 mm, Stahl verzinkt
Produktbild zu Scharnierband 805 GV, 102 x 61 x 3 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Scharnierband 805 GV, 102 x 61 x 3 mm, Stahl verzinkt
Skizze zu Scharnierband 805 GV, 102 x 61 x 3 mm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102265857
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     805001020000010
EAN/GTIN:
     9002730828078
Suchbegriffe:
Standardscharnier
einfaches Scharnier
gerolltes Scharnier
einfaches scharnier
Scharnierband 805 GV, 102 x 61 x 3 mm, Stahl verzinkt

mit aushängbarem Stift

Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Bandbreite offen:
61 mm
Material:
Stahl verzinkt
Bandhöhe:
102 mm
Tragkraft:
120 kg
Rollen ø:
15 mm
Materialstärke:
3 mm
Lagerung:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Anschraubband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.