Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herkula-Band 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 20 mm, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Herkula-Band 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 20 mm, Stahl vernickelt
Produktbild zu Herkula-Band 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 20 mm, Stahl vernickelt
Skizze zu Herkula-Band 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 20 mm, Stahl vernickelt
LOGO zu Herkula-Band 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 20 mm, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102265784
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     1138839
EAN/GTIN:
     7613168464305
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Herkula-Band 3-teilig, mit Aushängesicherung, ø 20 mm, Stahl vernickelt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken

Hinweis: mit Stern * markierte Oberfläche ist nicht Korrosionsbeständig

Weitere Informationen:
Achsabstand:
33 mm
Band ø:
20 mm
Bandhöhe:
86 mm
Bolzenlänge:
46/65 mm
Bolzenstärke:
9,8 mm
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Material:
Stahl vernickelt
Stiftsicherung:
mit Aushängesicherung
Tragkraft:
56 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Marke:
SFS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.