Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckband 3-teilig ø 16 mm, Höhe 46,7 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Steckband 3-teilig ø 16 mm, Höhe 46,7 mm, verzinkt
Produktbild zu Steckband 3-teilig ø 16 mm, Höhe 46,7 mm, verzinkt
Skizze zu Steckband 3-teilig ø 16 mm, Höhe 46,7 mm, verzinkt
LOGO zu Steckband 3-teilig ø 16 mm, Höhe 46,7 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102265753
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     711379
EAN/GTIN:
     7611188779300
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Steckband 3-teilig ø 16 mm, Höhe 46,7 mm, verzinkt

für gefälzte Holztüren an Holzstöcken und Futterzargen

Weitere Informationen:
Achsabstand:
15,6 mm
Ausführung:
mit 3-Stufengewindebolzen
Band ø:
16 mm
Bandhöhe:
46,7 mm
Bolzenlänge:
50 mm
Bolzenstärke:
8,7 mm
Lagerung:
mit Kunststoffgleitlager
Material:
Stahl verzinkt
Tragkraft:
40 kg
Verwendung:
für gefälzte Holztüren an Holzstöcken
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: einbohrband dreiteilig, einbohrband, sfs einbohrband, Einbohrbänder, Türband, Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS
1141717
ab € 140,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.