Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Kunststoff weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Kunststoff weiß
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     3145-102265661
Hersteller:
     SFS
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730532470
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen weiß
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- DIM, Band ø 15 mm, Bandhöhe 92 mm, Kunststoff weiß

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Paar = Ober- und Unterteil für ein Band
Band ø:
15 mm
Kopfform:
flachrund
Material:
Kunststoff weiß
Verwendung:
für 3-DIM Band
Bandhöhe:
92 mm
Größe:
15x92 mm
Marke:
SFS
Weitere Suchbegriffe: aufsteckhülsen sfs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,67*
€ 3,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,41*
€ 2,87
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,94*
€ 2,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.