Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türband BAKA Protect 4010 3D FD MSTS Stiftsicherung, 1 Satz = 3 Stk. Edelstahl


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Türband BAKA Protect 4010 3D FD MSTS Stiftsicherung, 1 Satz = 3 Stk. Edelstahl
Produktbild zu Türband BAKA Protect 4010 3D FD MSTS Stiftsicherung, 1 Satz = 3 Stk. Edelstahl
für Flügeldichtung
für Flügeldichtung
LOGO zu Türband BAKA Protect 4010 3D FD MSTS Stiftsicherung, 1 Satz = 3 Stk. Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102265461
Hersteller:
     Simonswerk
Herst.-Nr.:
     5 080823 0 04085
EAN/GTIN:
     4015471104269
Suchbegriffe:
Einbohrband
Einbohrtürband
Flügelteil
Türeinbohrband
Türband BAKA Protect 4010 3D FD MSTS Stiftsicherung, 1 Satz = 3 Stk. Edelstahl

  • abgestimmt für alle Profilgeometrien
  • minimaler Fräsaufwand
  • innenliegender Bandstift

komfortable 3D-Verstellung:
Seite +/- 3 mm
Höhe +/- 3 mm
Andruck +/- 3 mm

Hinweis:

Der genannte Belastungswert bezieht sich auf drei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Die Belastungsgrenze beim Einsatz eines vierten separat zu bestellenden Bandes im oberen Drittel ist bei 180 kg erreicht.

Lieferumfang:
1 Band = Höhen- und Seitenverstellung
2 Bänder = Andruck- und Seitenverstellung

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl matt
Bandhöhe:
140 mm
Band ø:
20 mm
Tragkraft:
160 kg
Stiftsicherung:
mit
Ausführung:
für Flügeldichtung
Marke:
Simonswerk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 138,85*
€ 149,69*
Lager 3145
28
pro Satz
Frei Haus
ab € 202,38*
€ 217,17*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 217,17*
€ 258,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 215,51*
€ 256,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 208,47*
€ 248,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 202,38*
€ 240,83
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 07185
ab € 12,61*
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 03785
ab € 25,55*
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 02485
ab € 25,51*
Zubehör
Simonswerk
5 100680 0 07085
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.