Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Einbohrband-Oberteil m. Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Einbohrband-Oberteil m. Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl vernickelt
Produktbild zu SOLIDO Einbohrband-Oberteil m. Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl vernickelt
Skizze zu SOLIDO Einbohrband-Oberteil m. Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl vernickelt
LOGO zu SOLIDO Einbohrband-Oberteil m. Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl vernickelt
LOGO zu SOLIDO Einbohrband-Oberteil m. Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl vernickelt
Artikel-Nr.:
     3145-102265450
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     965975
EAN/GTIN:
     7611188631301
Suchbegriffe:
Einbohrbänder
Türband
Türbänder
SOLIDO Einbohrband-Oberteil m. Zylinderkopf, ø 16 mm, für Holz, Stahl vernickelt

Weitere Informationen:
Band ø:
16 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Material:
Stahl vernickelt
Bolzenlänge:
60 mm
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.