Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckhülsen 3- teilig, 18 mm, Messing poliert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- teilig, 18 mm, Messing poliert
Produktbild zu Aufsteckhülsen 3- teilig, 18 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102265304
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CF-28-L-3C18-2
EAN/GTIN:
     3363591045483
Suchbegriffe:
Aufsteckhülsen
Zierhülsen
aufsteckhülsen messing poliert
aufsteckhülsen
Aufsteckhülsen 3- teilig, 18 mm, Messing poliert

Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Garnitur = Ober-, Unter- und Mittelteil für ein Band
Band ø:
18 mm
Kopfform:
rund
Material:
Messing poliert
Verwendung:
für Steckband 3-tlg.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 54,82*
€ 65,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 53,14*
€ 63,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 50,41*
€ 59,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 48,78*
€ 58,05
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,02*
€ 57,14
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 40,71*
€ 48,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.