Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Fenstergriff PREMIUM 4100SO - verdeckt geschr., VK 7 x 20 - 40, Edst. matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Fenstergriff PREMIUM 4100SO - verdeckt geschr., VK 7 x 20 - 40, Edst. matt
Produktbild zu OGRO Fenstergriff PREMIUM 4100SO - verdeckt geschr., VK 7 x 20 - 40, Edst. matt
Skizze zu OGRO Fenstergriff PREMIUM 4100SO - verdeckt geschr., VK 7 x 20 - 40, Edst. matt
LOGO zu OGRO Fenstergriff PREMIUM 4100SO - verdeckt geschr., VK 7 x 20 - 40, Edst. matt
Artikel-Nr.:
     3145-102259101
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90055021596
EAN/GTIN:
     4031588388606
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff ogro
fenstergriff
OGRO Fenstergriff PREMIUM 4100SO - verdeckt geschr., VK 7 x 20 - 40, Edst. matt

  • verdeckt geschraubt


Weitere Informationen:
Modell:
OGRO
Material:
Edelstahl
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Länge:
143 mm
Ausführung:
-
Oberfläche:
matt
Vierkantstift:
7 x 20 - 40 mm
Marke:
Dorma
sperrbar:
Nein
Rasterung:
90 °
Stütznocken:
ø 10 mm
Höhe:
81 mm
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 separat zu bestellen
Schrauben:
verdeckt
Weitere Suchbegriffe: Ogro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.