Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8906 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8906 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8906 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
Skizze zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8906 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
Symbol zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8906 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
LOGO zu OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8906 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102259020
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90055000033
EAN/GTIN:
     4031588144745
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
OGRO Drückerlochteil PREMIUM 8906 FS - ohne Rosette, 20 mm, Edelstahl matt

  • zum Einklipsen in Drückerrosetten


Weitere Informationen:
Ausführung:
verdeckt geschraubt, ohne Rosette
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Edelstahl
Modell:
Premium 8906 FS
Geprüft nach Norm:
EN 1634-1, EN 1906, DIN 18273
Oberfläche:
matt
Marke:
Ogro
Vierkantstift:
9 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Griff ø:
20 mm
Rosette:
31 x 69 x 9 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 9,97*
Zubehör
OGRO Beschlagtechnik
SET
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.