Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 370 x 330 x 145, weiß RAL 9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 370 x 330 x 145, weiß RAL 9016
Produktbild zu RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 370 x 330 x 145, weiß RAL 9016
Symbol zu RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 370 x 330 x 145, weiß RAL 9016
LOGO zu RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 370 x 330 x 145, weiß RAL 9016
Artikel-Nr.:
     3145-102257786
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     17-1-18516.9016
EAN/GTIN:
     9002730548891
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
briefkasten renz
briefkasten
RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 370 x 330 x 145, weiß RAL 9016

  • entspricht EN13724
  • inkl. 2 Stk. Schlüssel
  • inkl. Namensschild


Weitere Informationen:
B x H x T:
370 x 330 x 145 mm
Einwurfgröße:
335 x 50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
weiß RAL 9016
Modell:
SERIE 17
Weitere Suchbegriffe: briefkasten ral 9016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,34*
€ 255,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
97-9-95221
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.