Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 370 x 330 x 145, graualuminium RAL 9007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 370 x 330 x 145, graualuminium RAL 9007
Produktbild zu RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 370 x 330 x 145, graualuminium RAL 9007
Symbol zu RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 370 x 330 x 145, graualuminium RAL 9007
LOGO zu RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 370 x 330 x 145, graualuminium RAL 9007
Artikel-Nr.:
     3145-102257784
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     17-1-18516.9007
EAN/GTIN:
     9002730548884
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
renz briefkasten ral 9007
briefkasten renz
RENZ Aufhängebriefkasten SERIE 17 - 370 x 330 x 145, graualuminium RAL 9007

  • entspricht EN13724
  • inkl. 2 Stk. Schlüssel
  • inkl. Namensschild


Weitere Informationen:
B x H x T:
370 x 330 x 145 mm
Einwurfgröße:
335 x 50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
graualuminium RAL 9007
Modell:
SERIE 17
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,85*
€ 255,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,98*
€ 241,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renz Metallwarenfabrik
97-9-95221
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.