Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing poliert
Produktbild zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing poliert
Skizze zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing poliert
LOGO zu MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102254839
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4220.20M.002.0
EAN/GTIN:
     9002732548394
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe messing
fenstergriff
marchesi fenstergriff
MARCHESI Fenstergriff ELEGANT - sichtbar geschraubt, 7x35, Messing poliert

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Länge:
88 mm
Material:
Messing
Modell:
ELEGANT
Rosette:
30 x 62 x 6 mm
Oberfläche:
poliert
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Ausführung:
-
Marke:
Marchesi
sperrbar:
Nein
Rasterung:
- °
Höhe:
50 mm
Stütznocken:
ø 9 mm
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Sperre:
-
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.