Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Triebolive ALT-WIEN sichtbar geschraubt, Länge 85, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Triebolive ALT-WIEN sichtbar geschraubt, Länge 85, Messing poliert
Produktbild zu MARCHESI Triebolive ALT-WIEN sichtbar geschraubt, Länge 85, Messing poliert
Skizze zu MARCHESI Triebolive ALT-WIEN sichtbar geschraubt, Länge 85, Messing poliert
LOGO zu MARCHESI Triebolive ALT-WIEN sichtbar geschraubt, Länge 85, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102253527
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4313.200.002.0
EAN/GTIN:
     9002732535271
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe messing
fenstergriff
marchesi fenstergriff
MARCHESI Triebolive ALT-WIEN sichtbar geschraubt, Länge 85, Messing poliert

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Länge:
85 mm
Material:
Messing
Modell:
ALT-WIEN
Rosette:
35 x 150 x 9 mm
Oberfläche:
poliert
Ausführung:
ohne Getriebe
Marke:
Marchesi
Vierkantstift:
7 x 33 mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
50 mm
Stütznocken:
- mm
Rasterung:
- °
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag Alt Wien, Fenstergriff Alt Wien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,55*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.