Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Hebeschiebegarnitur GEHRUNG mit Muschelgriff, Edelstahl schwarz matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Hebeschiebegarnitur GEHRUNG mit Muschelgriff, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu MARCHESI Hebeschiebegarnitur GEHRUNG mit Muschelgriff, Edelstahl schwarz matt
Produktbild zu MARCHESI Hebeschiebegarnitur GEHRUNG mit Muschelgriff, Edelstahl schwarz matt
LOGO zu MARCHESI Hebeschiebegarnitur GEHRUNG mit Muschelgriff, Edelstahl schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-102253019
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1420AS-2044AS-2045AS-253
EAN/GTIN:
     9002730395310
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Griffschale zum Anschrauben
Griffschale zum Einklipsen
Muschelgriffe
MARCHESI Hebeschiebegarnitur GEHRUNG mit Muschelgriff, Edelstahl schwarz matt

Weitere Informationen:
Vierkantstift:
10 x 70 mm
Rasterung:
90 °
Ausführung:
innen Griff / außen Muschelgriff
Oberfläche:
schwarz matt
Material:
Edelstahl
Marke:
Marchesi
Modell:
GEHRUNG
sperrbar:
Nein
Länge:
235 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Rosette:
159 x 31,5 x 12 mm
Abmessung:
Muschelgriff 158,5 x 32 x 2,5 mm
Einlassmaß:
Muschelgriff 90 x 28,5 x 14 mm
Befestigungszubehör:
2 Gewindeschrauben M5 x 70 mm
Lochabstand:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: marchesi muschelgriff, griffschale zum anschrauben, fenstergriff schwarz, Balkontürgriff, Farbtrend, Hebeschiebetürgarnitur, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,41*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 138,65*
€ 164,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 136,57*
€ 162,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 131,64*
€ 156,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 126,42*
€ 150,44
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 108,41*
€ 129,01
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81123030499
ab € 32,45*
Zubehör
Marchesi
1420-2067-2069-253
ab € 23,94*
Zubehör
Marchesi
1420-2067-2067-4211-253
ab € 34,66*
Zubehör
Marchesi
1420C-2064C-253
ab € 13,48*
Zubehör
Marchesi
4074-253
ab € 13,72*
Zubehör
Marchesi
4800-1200/900-253
ab € 72,27*
Zubehör
Marchesi
4842-1200/1170-253
ab € 112,37*
Zubehör
DORMA-Glas
81000330499
ab € 116,19*
Zubehör
SOLIDO
1420A.140.253
ab € 30,06*
Zubehör
SOLIDO
1420A-2220-253
ab € 28,40*
Zubehör
SOLIDO
2098 -253
ab € 33,24*
Zubehör
SOLIDO
2229-253
ab € 33,22*
Zubehör
SOLIDO
2097AC/AF-253
ab € 18,75*
Zubehör
SOLIDO
2232AC/AF-253
ab € 18,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.