Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 904 - sichtbar geschraubt, 7x35, verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 904 - sichtbar geschraubt, 7x35, verchromt
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 904 - sichtbar geschraubt, 7x35, verchromt
Skizze zu GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 904 - sichtbar geschraubt, 7x35, verchromt
LOGO zu GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 904 - sichtbar geschraubt, 7x35, verchromt
Artikel-Nr.:
     3145-102252805
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102091
EAN/GTIN:
     9001933241783
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff grundmann
fenstergriff
fenstergriff chrom
GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 904 - sichtbar geschraubt, 7x35, verchromt

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Rosette:
24 x 64 x 5 mm
Modell:
ALT-WIEN
Ausführung:
-
Oberfläche:
verchromt
Material:
Messing
Vierkantstift:
7 x 35 mm
Marke:
Grundmann
sperrbar:
Nein
Höhe:
40 mm
Stütznocken:
- mm
Rasterung:
- °
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,0456*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.