Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 904H - sichtbar geschraubt, 7x35, Mess. poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 904H - sichtbar geschraubt, 7x35, Mess. poliert
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 904H - sichtbar geschraubt, 7x35, Mess. poliert
Skizze zu GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 904H - sichtbar geschraubt, 7x35, Mess. poliert
LOGO zu GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 904H - sichtbar geschraubt, 7x35, Mess. poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102252789
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     103193
EAN/GTIN:
     9001933053119
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff grundmann
fenstergriff
GRUNDMANN Fenstergriff ALT-WIEN 904H - sichtbar geschraubt, 7x35, Mess. poliert

  • sichtbar geschraubt


Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Modell:
ALT-WIEN
Rosette:
30 x 69 x 5 mm
Ausführung:
-
Oberfläche:
poliert
Material:
Messing
Marke:
Grundmann
Vierkantstift:
7 x 35 mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
61 mm
Stütznocken:
- mm
Rasterung:
- °
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Sperre:
-
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0310300000450020000002
ab € 0,3202*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 03 0450 09007 5700
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.