Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Fenstertrieb ALT-WIEN 920 - sichtbar geschraubt, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstertrieb ALT-WIEN 920 - sichtbar geschraubt, Messing poliert
Produktbild zu GRUNDMANN Fenstertrieb ALT-WIEN 920 - sichtbar geschraubt, Messing poliert
Skizze zu GRUNDMANN Fenstertrieb ALT-WIEN 920 - sichtbar geschraubt, Messing poliert
LOGO zu GRUNDMANN Fenstertrieb ALT-WIEN 920 - sichtbar geschraubt, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102252776
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     103195
EAN/GTIN:
     9001933053133
Suchbegriffe:
Fenstergriff
grundmann fenstergriff messing
fenstergriffe messing
fenstergriff
GRUNDMANN Fenstertrieb ALT-WIEN 920 - sichtbar geschraubt, Messing poliert

  • sichtbar geschraubt
  • mit Getriebe für Einlegestangen


Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Getriebe, mit Stellung geschlossen waagrecht
Länge:
100 mm
Modell:
ALT-WIEN
Rosette:
34 x 160 x 7 mm
Oberfläche:
poliert
Material:
Messing
Marke:
Grundmann
Vierkantstift:
- mm
sperrbar:
Nein
Höhe:
44 mm
Stütznocken:
ø 10 mm
Rasterung:
- °
Sperre:
-
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Schrauben:
sichtbar
Weitere Suchbegriffe: Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,1981*
Zubehör
k.A.
81260
ab € 1,10*
Zubehör
k.A.
18141
ab € 8,60*
Zubehör
k.A.
18137
ab € 6,38*
Zubehör
k.A.
83808
ab € 1,66*
Zubehör
k.A.
83807
ab € 1,45*
Zubehör
k.A.
83806
ab € 1,22*
Zubehör
Marchesi
7701467
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.