Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRUNDMANN Drücker GEOS - auf Rosette, 1754 D8K, 8, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRUNDMANN Drücker GEOS - auf Rosette, 1754 D8K, 8, Edelstahl
Produktbild zu GRUNDMANN Drücker GEOS - auf Rosette, 1754 D8K, 8, Edelstahl
Skizze zu GRUNDMANN Drücker GEOS - auf Rosette, 1754 D8K, 8, Edelstahl
LOGO zu GRUNDMANN Drücker GEOS - auf Rosette, 1754 D8K, 8, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102252437
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     108684
EAN/GTIN:
     9001933481325
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
GRUNDMANN Drücker GEOS - auf Rosette, 1754 D8K, 8, Edelstahl

  • für Schrauben M5 gerichtet


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Modell:
GEOS 1754D8K
Oberfläche:
matt
Marke:
Grundmann
Vierkantstift:
8 mm
Rosette:
30 x 72 x 8 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
verdeckt geschraubt, fest drehbar
Klasse nach EN 1906:
4
Geprüft nach Norm:
-
Prüfung Feuerschutz:
-
Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil v2a, drückerlochteil, Drücker, Drücker einzeln, Porataldrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.