Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, 77-82, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, 77-82, Edelstahl matt
Produktbild zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, 77-82, Edelstahl matt
Skizze zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, 77-82, Edelstahl matt
LOGO zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, 77-82, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102251330
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3091147
EAN/GTIN:
     4012789379341
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, 77-82, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Türstärke:
77 - 82 mm
Lochung:
PZ 92
Modell:
LIVERPOOL
Material:
Edelstahl
Prüfung:
RC2 nach DIN 18257
Oberfläche:
matt
Marke:
Hoppe
Vierkantstift:
8 lose mm
Rosette/Langschild:
Langschild
Innenschild:
36 x 250 x 10 mm
Außenschild:
35 x 249 x 12 mm
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Ausführung:
außen Drücker, innen Drücker
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Kernziehschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, hoppe schutzbeschlag edelstahl, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag edelstahl, Hoppedrücker, Langschildgarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,99*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 175,32*
€ 208,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 171,07*
€ 203,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 168,29*
€ 200,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 164,53*
€ 195,79
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 139,99*
€ 166,59
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
11641083
ab € 2,48*
Zubehör
Hoppe
1979273
ab € 2,86*
Zubehör
Hoppe
1979281
ab € 2,87*
Zubehör
Hoppe
2011521
ab € 3,35*
Zubehör
Hoppe
2011934
ab € 3,20*
Zubehör
Hoppe
2011969
ab € 2,87*
Zubehör
Hoppe
3406815
ab € 5,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.