Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHÖSSWENDER Handlaufträger mit Anschraubplatte, sichtbar geschraubt, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHÖSSWENDER Handlaufträger mit Anschraubplatte, sichtbar geschraubt, Edelstahl
Produktbild zu SCHÖSSWENDER Handlaufträger mit Anschraubplatte, sichtbar geschraubt, Edelstahl
Skizze zu SCHÖSSWENDER Handlaufträger mit Anschraubplatte, sichtbar geschraubt, Edelstahl
LOGO zu SCHÖSSWENDER Handlaufträger mit Anschraubplatte, sichtbar geschraubt, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102251040
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     6.01.0101
EAN/GTIN:
     9002730552690
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
SCHÖSSWENDER Handlaufträger mit Anschraubplatte, sichtbar geschraubt, Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl geschliffen
Ausführung:
Auflage rund für Rohr 42,4 mm, zum Anschrauben
Wandabstand:
72 mm
Marke:
Schösswender
Weitere Suchbegriffe: Handlaufträger, Stiegengriffstütze, handlaufträger, stiegengriffstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHÖSSWENDER
6.01.2000
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.