Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSB Rahmentürdrücker 06 0620 Hochhaltefeder eckige Rosette Aluminium silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 06 0620 Hochhaltefeder eckige Rosette Aluminium silber
Produktbild zu FSB Rahmentürdrücker 06 0620 Hochhaltefeder eckige Rosette Aluminium silber
Skizze zu FSB Rahmentürdrücker 06 0620 Hochhaltefeder eckige Rosette Aluminium silber
LOGO zu FSB Rahmentürdrücker 06 0620 Hochhaltefeder eckige Rosette Aluminium silber
Artikel-Nr.:
     3145-102248240
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 06 0620 01643 0105
EAN/GTIN:
     4015354089706
Suchbegriffe:
Rahmendrücker
Rahmentürdrücker
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
FSB Rahmentürdrücker 06 0620 Hochhaltefeder eckige Rosette Aluminium silber

gekröpft, auf eckiger Rosette

  • fest drehbar
  • sichtbar geschraubt
  • ohne Befestigungsschrauben


Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Modell:
06 0620
Oberfläche:
silber eloxiert
Marke:
FSB
Vierkantstift:
8 (separat zu bestellen) mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
32,5 x 70 x 14 mm
Ausführung:
mit Hochhaltefeder
Schraublochabstand:
50 mm
Prüfung Feuerschutz:
nein
Richtung:
universal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,65*
€ 22,71*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 15,02*
€ 22,80*
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 16,69*
€ 22,95*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 17,1587*
€ 23,3687*
Lager 3145
41
€ 5,90*
ab € 19,51*
€ 26,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.