| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102246862 Herst.-Nr.: 19699 EAN/GTIN: 9001933481769 |
| |
|
| | |
| FH-Drückergarnitur GEOS 1754/D52K auf Kurzschild PZ72, 65 - 75, silber eloxiertGEOS-Kugellager (K):- Die Kugellagerung ist besonders leichtgängig und wartungsfrei, denn der Drücker ist im Innenring des Kugellagers fest-drehbar vernietet.
- Gleichzeitig ist der Außenring des Kugellagers im Rosettenträger fix eingearbeitet. Diese Verbindung gewährleistet einen zusätzlichen Halt der Drückergarnitur am Türblatt und zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung aus.
Hinweis EN: EN 179 tauglich mit dafür genehmigten Schlössern und Originalstiften Weitere Informationen: | | Lochung: | PZ 72 | Modell: | GEOS 1754/D52K FH | Objekt/Feuerschutz: | Objekt & Feuerschutz | Prüfung Feuerschutz: | DIN 18 273 | Rosette/Langschild: | Kurzschild | Türstärke: | 65 - 75 mm | Vierkantstift: | 9 mm | Klasse nach EN 1906: | 4 | Ausführung: | Kurzschild, fest drehbar, kugelgelagert | Befestigungszubehör: | Gewindeschrauben M5 | Oberfläche: | silber eloxiert | Material: | Aluminium | Marke: | Grundmann | Stilrichtung: | Renovierungsbeschlag;Behördenform | Hinweis EN: | Ja | Schildstärke: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, kurzschild alu pz, bad kurzschild, kurzschild pz, Feuerschutz, Feuerschutzgarnitur, Kurzschildgarnitur, feuerhemmend |
| | |
| |