Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO 80 Abstandsprofil seitlich gebohrt L=1800 mm Edelstahl-Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO 80 Abstandsprofil seitlich gebohrt L=1800 mm Edelstahl-Effekt
Produktbild zu SOLIDO 80 Abstandsprofil seitlich gebohrt L=1800 mm Edelstahl-Effekt
Skizze zu SOLIDO 80 Abstandsprofil seitlich gebohrt L=1800 mm Edelstahl-Effekt
LOGO zu SOLIDO 80 Abstandsprofil seitlich gebohrt L=1800 mm Edelstahl-Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-102246318
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     0063918
EAN/GTIN:
     4041518211072
Suchbegriffe:
KWSHELM
Schiebetür Wandabstand
Wandabstand
solido 80 Wandabstand
SOLIDO 80 Abstandsprofil seitlich gebohrt L=1800 mm Edelstahl-Effekt

Für Wandmontage oder zur Überbrückung von Distanzen. Mit Bohrungen, passend zu Laufschiene solido 80 seitlich gebohrt.
Max. 2 Abstandsprofile hintereinander verwenden.

Weitere Informationen:
Type:
solido 80
Länge:
1800 mm
Dienstleistung:
kein Zuschnitt möglich
Material:
Aluminium Edelstahl-Effekt
Kategorie:
Montagezubehör
Marke:
Solido
Einsatzbereich:
Holz | Glas
Flügelgewicht max.:
100 kg
Montageart:
Wand
Weitere Suchbegriffe: solido Schiebeütr Wandabstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,90*
€ 117,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Helm
6379
ab € 22,41*
Zubehör
SOLIDO
070020000048
ab € 139,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.