Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette WC, rund, Edelstahl schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette WC, rund, Edelstahl schwarz
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette WC, rund, Edelstahl schwarz
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette WC, rund, Edelstahl schwarz
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette WC, rund, Edelstahl schwarz
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette WC, rund, Edelstahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102246253
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730538816
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Flachrosette WC, rund, Edelstahl schwarz

Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Türstärke:
35 - 45 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
schwarz matt, pulverbeschichtet
Rosette:
ø 52 x 2 mm
Stilrichtung:
modern
Marke:
Solido
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
Nein
Rosette/Langschild:
Rosette
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Lochung:
WC
Modell:
NORWEGEN
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Ansatz:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Rosettendrücker, Trend, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,13*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 107,56*
€ 128,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 105,58*
€ 125,64
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 101,31*
€ 120,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 100,46*
€ 119,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 84,13*
€ 100,11
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
625 90
ab € 19,41*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,53*
Zubehör
Otto Haas
3362
ab € 2,58*
Zubehör
Otto Haas
3371
ab € 2,19*
Zubehör
IBFM
266N
ab € 3,16*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3880 00001 0000
ab € 6,07*
Zubehör
HEWI Heinrich Wilke
610 90
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.