Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückerpaar Norwegen ohne Rosette, Edelstahl schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Norwegen ohne Rosette, Edelstahl schwarz
Produktbild zu SOLIDO Drückerpaar Norwegen ohne Rosette, Edelstahl schwarz
LOGO zu SOLIDO Drückerpaar Norwegen ohne Rosette, Edelstahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102246238
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1420A.140.253
EAN/GTIN:
     9002732462386
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückerpaar Norwegen ohne Rosette, Edelstahl schwarz

passend auf alle Glastürschlösser mit Ansatz 18 mm und VK-Nuss 8 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rosetten
Modell:
NORWEGEN
Material:
Edelstahl schwarz matt
Marke:
Solido
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,62*
€ 48,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,59*
€ 47,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,19*
€ 45,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,86*
€ 43,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,43*
€ 43,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,06*
€ 35,77
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81123030499
ab € 32,45*
Zubehör
Marchesi
1420C-2064C-253
ab € 13,48*
Zubehör
Marchesi
1420AS-2044AS-2045AS-253
ab € 108,41*
Zubehör
Marchesi
4074-253
ab € 13,72*
Zubehör
Marchesi
4800-1200/900-253
ab € 72,27*
Zubehör
Marchesi
4842-1200/1170-253
ab € 112,37*
Zubehör
DORMA-Glas
81000330499
ab € 116,19*
Zubehör
SOLIDO
2098 -253
ab € 33,24*
Zubehör
SOLIDO
2229-253
ab € 33,22*
Zubehör
SOLIDO
2097AC/AF-253
ab € 18,75*
Zubehör
SOLIDO
2232AC/AF-253
ab € 18,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.