Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Rosette - WC Rosette Anzeige rot/weiß, Edelstahl matt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Rosette - WC Rosette Anzeige rot/weiß, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Rosette - WC Rosette Anzeige rot/weiß, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Rosette - WC Rosette Anzeige rot/weiß, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO Rosette - WC Rosette Anzeige rot/weiß, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO Rosette - WC Rosette Anzeige rot/weiß, Edelstahl matt
Symbol zu SOLIDO Rosette - WC Rosette Anzeige rot/weiß, Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO Rosette - WC Rosette Anzeige rot/weiß, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246172
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     2235-4228 WC
EAN/GTIN:
     9002732461723
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
SOLIDO Rosette - WC Rosette Anzeige rot/weiß, Edelstahl matt

Hinweis: VK-Stift 6 x 65 mm fix, inkl. Ausgleichshülsen von 6 auf 7 und 6 auf 8 mm (mit Wurmschraube befestigt)

Weitere Informationen:
Prüfung Feuerschutz:
Ja
Oberfläche:
matt
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Material:
Edelstahl
Lochung:
WC
Marke:
Solido
Türstärke:
38 - 45 mm
Rosette:
ø 52 x 9 mm
Ausführung:
WC-Rosette (rot/weiß)
Rosette/Langschild:
Rosette
Lochabstand:
38 mm
Vierkantstift:
6 x 65 fix mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,62*
€ 20,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,20*
€ 20,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.