Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO FH-Drückerlochteil TALIN - auf Rosette, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO FH-Drückerlochteil TALIN - auf Rosette, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO FH-Drückerlochteil TALIN - auf Rosette, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO FH-Drückerlochteil TALIN - auf Rosette, Edelstahl matt
Symbol zu SOLIDO FH-Drückerlochteil TALIN - auf Rosette, Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO FH-Drückerlochteil TALIN - auf Rosette, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246100
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1401A-120-207-
EAN/GTIN:
     9002732461006
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO FH-Drückerlochteil TALIN - auf Rosette, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Klasse nach EN 1906:
4
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Modell:
TALIN
Ausführung:
mit Hochhaltefeder
Oberfläche:
matt
Befestigungszubehör:
Spanplattenschrauben 5 x 40
Rosette/Langschild:
Rosette
Vierkantstift:
8 / 8,5 lose mm
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Rosette:
ø 51,8 mm
Lochung:
-
Richtung:
universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.